和信ペイント
Wood Atelier ソリッドカラー
ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
用途
無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。
スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。
ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×79×50
内容量(g)
90
主な用途
無塗装木部の着色に
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※手についた塗料は水で洗い落としてください。せっけんを使うとよりキレイに落とせます。
※水性なので、塗装に使うウエスを水で濡らしておくと、生地が吸い込むロス分を減らすことができます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28536325
800821
ホワイト
64-8291-90
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28536334
800822
アイボリー
64-8291-91
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
28536350
800823
スカイグレー
64-8291-92
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28536359
800824
オールドピンク
64-8291-93
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
28536368
800825
アイスブルー
64-8291-94
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
28536377
800826
ダスティグリーン
64-8291-95
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
28536386
800827
デニムブルー
64-8291-96
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
28536395
800828
オリーブグリーン
64-8291-97
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
28536404
800829
バーガンディ
64-8291-98
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
28536420
800830
ライトブラウン
64-8291-99
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28536429
800831
ブラウン
64-8292-01
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28536438
800832
ダークブラウン
64-8292-02
¥
1,346
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください