和信ペイント
クレヨンニス
子供たちの描いた絵をきれいなまま保管できる。
用途
クレヨンで描いた絵の保護、つや出しに。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
艶だし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28536447
800242
0.14
54×54×106
64-8286-89
¥
864
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
28536456
800244
0.47
65×65×190
64-8286-90
¥
1,982
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
28536465
800246
1.12
90×90×228
64-8286-91
¥
3,891
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください