水性フローリング用ニス 艶有4kg

水性フローリング用ニス 艶有4kg 和信ペイント

木質系合板フローリングの保護、つや出しに。
UV・セラミックのフローリングに対応している水性ニスです。
木質系合板フローリングの保護、つや出しに。
合板の木質系フローリングに塗ると保護やつや出しができます。
ワックス感覚で手軽に塗装でき、硬い塗膜が床を守ります。
乾燥が速く1回塗りで仕上がります。
やさしいヒノキの香りです。
食品衛生法に適合しているので、お子様やペットのいるご家庭にお勧めです。
UV・セラミック塗装のフローリング材にも優れた密着性があります。
完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。
床暖房のフローリングにも使用できます。

用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません)。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※淡い飴色(ハチミツ色)の仕上がりになります。通常は目立ちませんが(濡れ色には変化します)、白色のフローリングに塗装した場合は色の変化が大きくなります。
※乾燥時間は薄塗りした場合の目安です。厚塗りすると、著しく乾燥に時間がかかる・乾燥後に表面が割れるなどの不具合が起こる場合がありますので、薄塗りを心がけてください。
※床暖房を使用する場合は、塗装後1週間以上乾燥期間を取ってください。
※普段ワックスでお手入れをしている場合は、ワックスを剥がしてから当製品を塗装してください。
※無塗装・ステイン仕上げ・ロウ仕上げの木部には使用しないでください。
※中光沢は、つやを少し抑えた落ち着きのある仕上がりです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28537050 #801053
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする