曜日別特売

Wood Atelier ウッドステイン

Wood Atelier ウッドステイン - 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン - 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン - 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン - 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン - 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン - 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン - 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン - 和信ペイント

木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。
低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。
食品衛生法に適合しています。
顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。

用途無塗装木部の着色に。主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ニスやペンキに混ぜて使うことはできません。
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※防水性が必要な作品には”クリアコート”をご利用ください。
全56種類を絞り込む
56種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285371298006010.13ホワイト9040×40×11864-8290-81
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285371388006020.13アイボリー9040×40×11864-8290-82
982
799
879(税込)
4日以内出荷
285371478006030.13スカイグレー9040×40×11864-8290-83
982
799
879(税込)
6日以内出荷
285371568006040.13オールドピンク9040×40×11864-8290-84
982
799
879(税込)
6日以内出荷
285371658006050.13アイスブルー9040×40×11864-8290-85
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285371748006060.13ダスティグリーン9040×40×11864-8290-86
982
799
879(税込)
6日以内出荷
285371908006070.13デニムブルー9040×40×11864-8290-87
982
799
879(税込)
4日以内出荷
285371998006080.13オリーブグリーン9040×40×11864-8290-88
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372088006090.13バーガンディ9040×40×11864-8290-89
982
799
879(税込)
6日以内出荷
285372178006100.13ライトブラウン9040×40×11864-8290-90
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372268006110.13ブラウン9040×40×11864-8290-91
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372358006120.13ダークブラウン9040×40×11864-8290-92
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372448006130.13チェリーブロッサム9040×40×11864-8290-93
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372608006140.13コスモス9040×40×11864-8290-94
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372698006150.13アッシュグレー9040×40×11864-8290-95
982
799
879(税込)
5日以内出荷
285372788006160.13テラコッタ9040×40×11864-8290-96
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372878006170.13サンドベージュ9040×40×11864-8290-97
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285372968006180.13ラベンダー9040×40×11864-8290-98
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285373058006190.13マリンブルー9040×40×11864-8290-99
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285373148006200.13ロビンエッグブルー9040×40×11864-8291-01
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285373308006210.13アイビーグリーン9040×40×11864-8291-02
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285373398006220.13スプルース緑9040×40×11864-8291-03
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285373488006230.13シャインイエロー9040×40×11864-8291-04
982
799
879(税込)
4日以内出荷
285373578006240.13パンプキン9040×40×11864-8291-05
982
799
879(税込)
5日以内出荷
285373668006250.13コーラルレッド9040×40×11864-8291-06
982
799
879(税込)
3日以内出荷
285373758006260.13ルビーレッド9040×40×11864-8291-07
982
799
879(税込)
6日以内出荷
285373848006270.13ボルドー9040×40×11864-8291-08
982
799
879(税込)
5日以内出荷
285374008006280.13ブラック9040×40×11864-8291-09
982
799
879(税込)
6日以内出荷
285374098006510.24ホワイト18048×48×15164-8291-10
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374188006520.24アイボリー18048×48×15164-8291-11
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374278006530.24スカイグレー18048×48×15164-8291-12
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374368006540.24オールドピンク18048×48×15164-8291-13
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374458006550.24アイスブルー18048×48×15164-8291-14
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374548006560.24ダスティ緑18048×48×15164-8291-15
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374708006570.24デニムブルー18048×48×15164-8291-16
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374798006580.24オリーブ緑18048×48×15164-8291-17
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374888006590.24バーガンディ18048×48×15164-8291-18
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285374978006600.24ライトブラウン18048×48×15164-8291-19
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375068006610.24ブラウン18048×48×15164-8291-20
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375158006620.24ダークブラウン18048×48×15164-8291-21
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375248006630.24チェリーブロッサム18048×48×15164-8291-22
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375408006640.24コスモス18048×48×15164-8291-23
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375498006650.24アッシュグレー18048×48×15164-8291-24
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375588006660.24テラコッタ18048×48×15164-8291-25
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375678006670.24サンドベージュ18048×48×15164-8291-26
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375768006680.24ラベンダー18048×48×15164-8291-27
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375858006690.24マリンブルー18048×48×15164-8291-28
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285375948006700.24ロビンエッグブルー18048×48×15164-8291-29
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285376108006710.24アイビー緑18048×48×15164-8291-30
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
285376198006720.24スプルース緑18048×48×15164-8291-31
1,437
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする