曜日別特売

水性オイルステイン ホワイト

水性オイルステイン ホワイト - 和信ペイント水性オイルステイン ホワイト - 和信ペイント水性オイルステイン ホワイト - 和信ペイント
(1件のレビュー)

木目を引き立てる水性顔料着色剤。
オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。
木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。
従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。
色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。

用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※木の吸い込みにより、塗り面積は大きく変動します。
※「ポアーステイン」と比べると、やや木目の隠れた仕上がりになります。
※同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※色移りを防ぐため、ニスで上塗りしてください。
※【どうして上塗りが必要か】:ステインと呼ばれる塗料は、日本語では着色剤といいます。文字通り「色をつけるための塗料」で、表面を保護する力はありません。ニスで表面を保護しないと、何かが触れた時に色落ちしてしまいます。例)椅子にステインを塗って座ったら服が汚れる、テーブルにステインを塗って水拭きしたら色が落ちる など。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537689#9106770.3665×65×151
1,437
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
28537698#9111770.8661×117×150
2,982
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
28537707#9114773.5106×181×260
8,891
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 木材への色付け
製造業

木材に色をつけました。何度か染み込ませて乾かすをくりかえして色がつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする