和(なごみ)

和(なごみ) - 和信ペイント和(なごみ) - 和信ペイント和(なごみ) - 和信ペイント和(なごみ) - 和信ペイント和(なごみ) - 和信ペイント和(なごみ) - 和信ペイント和(なごみ) - 和信ペイント和(なごみ) - 和信ペイント

天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。

用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)質量(kg)0.23内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537716800281透明64-8286-94
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28537725800282狐色64-8286-95
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28537734800283胡桃色64-8286-96
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28537750800284褐色64-8286-97
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28537759800285珊瑚色64-8286-98
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28537768800286萌黄色64-8286-99
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする