NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH)

NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH) - 藤田電機製作所

自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー
室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。
大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
コイン電池で長寿命
ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。

電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534636KT-215XLF
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする