ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス

ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール ロジクールM240 Silent Bluetoothマウス ロジクール

接続したいデバイスのBluetoothをオンにすれば、USBレシーバーなどを必要とせず数秒で接続できます。また、Windows(R)やmacOS、Linux(R)、Chrome OS(TM)、iPadOS、Android(TM)といった複数のプラットフォームで動作します。
従来の製品と比較してクリック音を90%削減した静音クリックを採用しています。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。※独立ラボによって測定された左クリックのdBA。ロジクールM170との比較
左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が、手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインかつ軽量(73.8g/電池含む)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。
M240のプラスチック部分には再生プラスチックが含まれており、カーボンフットプリントを軽減します。

仕様レシーバー:付属無し、総ボタン数:3、スクロールホイール:有、チルト機能:無 解像度1000dpi RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M240GR 28593445
M240GR 28593445
28593445 M240GR
オープン
2,090
2,299 (税込)
当日出荷
M240OW 28593454
M240OW 28593454
28593454 M240OW
オープン
2,090
2,299 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする