ルーズリング

ルーズリング - カール事務器ルーズリング - カール事務器ルーズリング - カール事務器ルーズリング - カール事務器ルーズリング - カール事務器ルーズリング - カール事務器ルーズリング - カール事務器ルーズリング - カール事務器

本製品は大量の資料作成に便利な50本入セットです。ルーズリーフ規格に対応した開閉式リングです。ルーズリングを使ってオリジナルノートや手帳がつくれます。ゲージパンチやグリッサーで穴あけすれば色々な資料を綴じられます。表紙がなくリング単体であることで多彩な使い方ができる製品です。
プラスチック製の「ルーズリング」。
ルーズリーフや穴のあいた用紙でオリジナルノートを作成可能。
リングをカットして様々なサイズの手帳にも対応。
穴のあいた用紙やルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作成できます。
ルーズリングのリング間隔と、ルーズリーフの穴間隔は同じ長さです。
用紙の穴あけはゲージパンチが便利です。
別売のルーズリングジッパー、またはボールペンのペン先等を使うことでリングを開きます。
閉じるときは指で閉じるか、ジッパーをセットして滑らせます。
ハサミでカット可能。B5用紙を綴じたい時はリングを4つ分カットし、B5/26穴対応のリングを作ることができます。
ルーズリングはA4/30穴用ですが、ハサミで切ってお好きなサイズ(B5/26穴、A5/20穴、B6/18穴など)に変更できます。綴じ枚数(50枚/100枚)の異なる2種類のリング径をご用意しております。

サイズA4質量(g)8穴径(Φmm)14穴数30適合サイズA4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)19×280×20収納枚数(枚)最大100内容量1箱(50本)
関連資料:(1.32MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593479LR-30145-Kブラック
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
28593488LR-30145-Wホワイト
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ルーズリーフを綴じてオリジナルノートが作れる【ルーズリング】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする