三菱電機
LED電球
密閉器具にも使用可能
仕様
外管バルブ:フロスト
質量(g)
80
タイプ
T形
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
最大幅(mm)
40
大きさ
60形
電球形状
一般電球[屋内用]
ランプの種類
LED
外形寸法(全長)L(mm)
104
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※LED電球のみの販売です。
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。
※次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯/非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
定格入力電流(A)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695076
LDT6N-G/60/S
6.4
5000
0.108
昼白色
126.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28695085
LDT7L-G/60/S
7.2
2700
0.121
電球色
112.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください