アルファインECO 40

アルファインECO 40 アルボース

食器用洗剤
濃縮中性洗剤(5~8倍相当)
濃縮タイプのためコンパクト仕様(4kg)
プラスチック使用量削減&CO2排出量削減
改正PRTR制度(2023年4月施行)非該当
標準使用濃度:原液の場合は水1Lに対して0.2~0.4mL

成分界面活性剤(40%、アルキルグリコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、アルキルベタイン) 質量(kg)4.2 タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×121×270 液性中性 商品タイプ業務用 内容量1本(4kg)
関連資料: (4.34MB)
注意
※汚れに応じて原液から10倍に希釈してご使用ください。
※コックや計量カップは含まれておりません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28610139 12200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする