曜日別特売

はがすンジャー トマコン4

はがすンジャー トマコン4 - ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー トマコン4 - ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー トマコン4 - ダイヤテック(DIATECH)

塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!
特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。
塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。
ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。
従来品に比べ作業時間が70%短縮。
エポキシ等の厚塗りはがしも速い。
コンクリート研削可能。
高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。
コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。

用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610184TC-415
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする