オグラ
コードレス差し筋ベンダー
現場での曲げ加工がさらに容易に。
D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター
直流マグネットモーター
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
DC18
曲げ能力
鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)
曲げ角度範囲
0~90度
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
約8.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614059
HBB-90DS
¥
288,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください