曜日別特売

ミラーガラスオーブントースター

ミラーガラスオーブントースター - コイズミ(小泉成器)ミラーガラスオーブントースター - コイズミ(小泉成器)ミラーガラスオーブントースター - コイズミ(小泉成器)ミラーガラスオーブントースター - コイズミ(小泉成器)ミラーガラスオーブントースター - コイズミ(小泉成器)ミラーガラスオーブントースター - コイズミ(小泉成器)

置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。
・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱
・トーストもベーグルも外はカリッと
・1000Wヒーター4段切換え

仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚幅(mm)243質量(kg)3.3高さ(mm)331奥行(mm)257電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300Wコード長さ(m)約1.2タイマー15分計タイマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614174KOS1031K
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする