TIPTOP
鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み
こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
(92)
(1件のレビュー)
冬場の寒い環境下でも力を発揮する強い粘着力
用途
強力接着
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
仕様
60g(5g×4、10g×4)
セット内容
60g×50本
長さ(mm)
135
幅(mm)
20
厚さ(mm)
4.2
内容量
1箱(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45317763
TX-615C
4.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください