ウェルザ防炎ズボン(ベルト通しタイプ)

ウェルザ防炎ズボン(ベルト通しタイプ) - 柏田製作所

熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」
作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。

用途熔接材質防炎加工綿100%内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635549DS-380BM657810138
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28635558DS-380BL668210540
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28635567DS-380BLL688610741
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28635576DS-380B3L709011042
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
28635585DS-380B4L759611243
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28635594DS-380B5L8510011644
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする