セーフラン安全用品 セーフラン安全用品の テープ セーフラン安全用品の 印刷テープ 耐摩耗標識テープ 75mm×22m 矢印 黄黒 耐摩耗標識テープ 75mm×22m 矢印 黄黒 注文コード 28948440 注文コード 28948440 注文コード 28948440 表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。 用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9006 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 色黄黒 長さ(m)22 表示内容矢印(黄/黒) 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11991 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28948440 11991 ¥8,900 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 養生用テープ 4561 スリーボンド 税込¥1,098~ ¥998~ パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックス 税込¥32,978~ ¥29,980~ Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 税込¥1,318~ ¥1,198~ バックシラーテープ Cタイプ セキスイ 税込¥197~ ¥179~ (5) 表面保護フィルム(一般用) スミロン 税込¥54,978 ¥49,980 気密・防水用アクリル片面テープ No.418 寺岡製作所 税込¥846~ ¥769~ (21) 包装用布粘着テープ マクセル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 表面保護フィルム(一般用) スミロン 税込¥3,628~ ¥3,298~ (10) 電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所 税込¥945~ ¥859~ ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用) ベターパッケージズ 税込¥395,780~ ¥359,800~ ユニフロアテープ(白)100×20M ユニット 税込¥7,148~ ¥6,498~ 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス 税込¥692~ ¥629~ パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ ダイヤテックス 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス 税込¥1,077~ ¥979~ パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) ダイヤテックス 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ コアラグリップ 防水・防カビテープ JIT 税込¥1,077~ ¥979~ 強力両面テープ 6930B スリーボンド 税込¥1,538~ ¥1,398~ ジットタイガーテープ JIT 税込¥1,088~ ¥989~ パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックス 税込¥23,078 ¥20,980 クロステープ ヨツギ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ印刷テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープ」にはこんなカテゴリがあります 養生テープ 安全保護テープ 両面テープ マスキングテープ 補修・シーリングテープ ビニールテープ 布テープ クラフトテープ OPPテープ 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス テープカッター 電子・基板用テープ フッ素樹脂テープ 建築用テープ 表面保護材 工業用フィルム バッグシーラーテープ・野菜テープ フィラメントテープ/仮止め・結束テープ 印刷テープ テープアクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品