耐摩耗標識テープ 75mm×22m 感電注意 ELECTRIC SHOCK HAZARD

耐摩耗標識テープ 75mm×22m 感電注意 ELECTRIC SHOCK HAZARD セーフラン安全用品 耐摩耗標識テープ 75mm×22m 感電注意 ELECTRIC SHOCK HAZARD セーフラン安全用品 耐摩耗標識テープ 75mm×22m 感電注意 ELECTRIC SHOCK HAZARD セーフラン安全用品

表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。

用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9002 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 黄黒 長さ(m)22 表示内容感電注意 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28948467 j0037
8,900
7,998
8,798 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする