ヨトリヤマ(世取山)
ディスポフィルター135メッシュ
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途
塗料の濾過に。
トラスコ品番
103-0194
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)
A×B×高さ:50×128×83
タイプ
135メッシュ
メッシュ
135
上径×下径×高さ(mm)
128×50×83
内容量
1個
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954584
17669
¥
114
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください