自立コンピース(二つ穴)

自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。

用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
穴間隔(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969519124AKP2303S385-219555、穴:30403.2
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969528124AKP230S385-221355、穴:30404.5
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
28969546124AKP260385-221585、穴:60504.5
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
28969564124AKP280385-2218105、穴:80504.5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969580124AKP2806385-2212105、穴:80506
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
28969510124AKP2303385-221755、穴:30503.2
256
取扱い終了
28969537124AKP250385-220775、穴:50504.5
400
取扱い終了
代引不可
28969555124AKP275385-2208100、穴:75504.5
434
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする