曜日別特売

オーブントースター 2枚焼き

オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)

80度-230度まで温度調節可能。シンプルデザインのオーブントースター。食パン2枚対応(山形パンも同様)

用途トースタ、オーブントースターとして。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。付属品受け皿質量(kg)2.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×19.8×20.7温度調節80~230℃の16段階(10℃刻み)タイマー設定15分(1分刻み)内容量1台
取扱説明書:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659069YTS-C101(W)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする