YAMAZEN(山善)
オーブントースター
15分タイマー搭載。シンプルデザインのオーブントースター。食パンは2枚焼き(山形パンも対応)。お餅などを焼くのに便利な受け皿付き。取り外し可能なパンくずトレイでお手入れ簡単。
用途
トースタ、オーブントースター、調理家電として。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。
付属品
受け皿
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
保証期間
1年
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28659114
YTS-S100(W)
ホワイト
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
60454680
CTS-S100(B)
ブラック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった