アウトドアワゴン

アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善)

様々な用途に使える万能キャリー。アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。

用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、レジャーなどに。ワゴン、キャリー、カート、台車として。 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装、張り材:生地/ポリエステル 質量(kg)9 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×50.5×71/95、収納時:75×39×47 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28660128 EMCE-85(BE)ラベル
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする