レンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き

レンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プランレンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プランレンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プランレンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プランレンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プランレンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プランレンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プランレンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き - ジェイケイ・プラン

キッチンの小さな隙間にもすっぽり収まってデッドスペースを有効活用!
家電の収納に便利なスライド棚とラックがセットになったワイドタイプ収納
家電の収納に便利なコンセント付きスライド棚と、
収納物に合わせて高さ調節ができる可動棚付きのラックをこれ1台で。
ワイドタイプは収納量も抜群。キッチンのちょっとした隙間に設置すれば、
それまでのデッドスペースを有効活用できます。

特性
背面化粧有り
・可動棚:3枚
・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ196cm)
・キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
用途レンジボード キッチン収納 小物 キッチンラック キャスター 付き コンセント付き組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×39.5×127内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28661126FKC-0010[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[本体]プリント紙化粧合板
、[ガラス]強化ガラス(5mm厚)
ホワイト×ダークブラウン
14,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月30日
28661135FKC-0010[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)、
[本体]プリント紙化粧合板
、[ガラス]強化ガラス(5mm厚)
ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする