Panasonic(パナソニック)
ダウンライト LEDフラットランプ
仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え
画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用
「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg)
0.099
高さ(mm)
38(回転用ツメを除く)
消費電力(W)
温白色:8、昼白色:6
口金
GX53-1
幅(Φmm)
70
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
調光方式
調光不可
電球の種類
LEDフラットランプΦ70
配光タイプ
拡散⇔集光(ビーム角48°)
内容量
1個
注意
※ランプのみの販売です。
※適合器具との組み合わせのみ使用可能
※調光操作不可
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28688715
LLD40402CQ1
電球色:860、昼白色:620
電球色&:103.3
電球色⇔昼白色、光色・配光切替クラス:700⇔500
電球色/昼白色:83
¥
22,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28688724
LLD40404CQ1
温白色:860、昼白色:620
電球色&:107.5
温白色⇔昼白色、光色・配光切替クラス:700⇔500
温白色/昼白色:83
¥
22,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください