ハイブリッドハイチェア プラッキー

ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ

天然木とプラスチックを組み合わせたベビーチェア。お部屋に馴染むナチュラルカラー。お手入れかんたん。座り心地が良いクッション一体型のベビーチェア。テーブルは飲み物・食べ物が床にこぼれにくいフチ付き。

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。赤ちゃん。椅子。テーブル。 仕様固定ステップ:床から15.6(cm) 材質天然木(ラバーウッド)、テーブル:ポリプロピレン、バックル:POM、脚キャップ:ポリエチレン、張り材:PVC、クッション材:ポリウレタンフォーム、座面ロック:ナイロン、ロック部品:POM 質量(kg)7.1 テーブル寸法(mm)490×290 寸法(cm)(座面)31.5×28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×78.5 高さ(cm)(テーブル面まで)74 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×50×91.5 適合年齢(歳)お座りが出来るようになって(生後7か月頃)から60か月まで 座面高(cm)52.5 調節方式(ステップ)4段階 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28682896 22128 ホワイトピンク
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷
28682887 22129 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28682887 22129 28682896 22128 22128 ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ 28682896 ハイブリッドハイチェア プラッキー カトージ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする