小型シーリング 本体

小型シーリング 本体 三菱電機
(1件のレビュー)

用途住宅用 仕様天井面・壁面取付可能 質量(kg)0.1 アイボリーホワイト 種類住宅用 定格電圧(V)100 口金E26 本体プラスチック ランプ別売 ランプの種類LED 内容量1台
注意
※ランプ別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28694437 LC505C
6,800
2,798
3,078 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28694437
2025-07-21
用途:
トイレ天井灯
その他業種

30年以上前の器具なのに当時の器具が入手出来て感激してます。さすがモノタロウさん
交換時、前回リフォーム時の再結線にミスがあったらしく取説の案内どうり元に戻していただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする