曜日別特売

Angler’sリチウムイオンバッテリー AB-20

Angler’sリチウムイオンバッテリー AB-20 - 長輝ライトテック

釣り人待望!船釣り用に設計・開発されたバッテリー!
雨水はもちろん海水にも強い防水IP67設計!
大型電動リールにも対応した大容量リチウムイオンバッテリーで、最大出力は常時30Aを実現しました。
充放電で300回以上繰り返し使えるコストパフォーマンス!
急速充電(最大10A)も可能で、バランス充電回路も搭載しています。
品質にこだわる日本国内での製造・検査!
複数の保護回路と温度センサーで事故防止対策も充実しています。
放電回路ICで30Aを超えると自動的にシャットダウン。
その場合は接続機器を取り外し、スイッチを入れ直すと復帰します。
万一ICが働かなくても40Aのヒューズで止まります。
そこで対応できなかった場合にはリレーが焼き切れます。
万一の災害時にも予備バッテリーとして活躍します。
電動リールと小型冷蔵庫などを同時使用で、暑い日の釣りでも冷たい飲み物が飲めます。

用途釣り・キャンプ・アウトドアでの電化製品・冷暖房器具の電源や充電用に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×129×190、【充電器】115×52×33最高使用温度(℃)保護/50、復帰/45防水保護等級IP67動作温度範囲(℃)-5~50最低使用温度(℃)保護/-5、復帰/0内容量1個
注意
※釣り以外にも様々な用途でご利用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29055366AB-20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする