※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード29055366
品番AB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
釣り人待望!船釣り用に設計・開発されたバッテリー!
雨水はもちろん海水にも強い防水IP67設計!
大型電動リールにも対応した大容量リチウムイオンバッテリーで、最大出力は常時30Aを実現しました。
充放電で300回以上繰り返し使えるコストパフォーマンス!
急速充電(最大10A)も可能で、バランス充電回路も搭載しています。
品質にこだわる日本国内での製造・検査!
複数の保護回路と温度センサーで事故防止対策も充実しています。
放電回路ICで30Aを超えると自動的にシャットダウン。
その場合は接続機器を取り外し、スイッチを入れ直すと復帰します。
万一ICが働かなくても40Aのヒューズで止まります。
そこで対応できなかった場合にはリレーが焼き切れます。
万一の災害時にも予備バッテリーとして活躍します。
電動リールと小型冷蔵庫などを同時使用で、暑い日の釣りでも冷たい飲み物が飲めます。