パオック
テーブルソー用ダストバッグ
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途
集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに
適合機種
TBS-165DC
材質
布
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×300
仕様・用途
集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28745230
TBS-165DC-DB
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください