長谷川刃物
奥さまこだわりキッチンハサミ グレー
慣れた料理といえど「楽しく料理がしたい」「料理は清潔感も大切」などの声から料理を作るときに大活躍する味方が生まれました。
材質
【刃】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エラストマー樹脂
寸法(mm)
187×80×10
全長(mm)
187
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744058
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください