変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキ
対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
内容量1個
注意
※当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。
※デジタル音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。
※接続する端末が、画面拡張・画面複製に対応している必要があります。
※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。