曜日別特売

防錆剤タッチアップスプレー

防錆剤タッチアップスプレー - TDS

これ1本でタッチアップと防錆が一度に出来る画期的スプレーです。1缶で4m2塗布可能。防錆と塗装の2工程を1工程にでき、作業時間の大幅短縮が可能です。

用途車両等のボディー・下廻り、配管パイプ等に発生した錆び危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×6本)
関連資料:(0.28MB)
注意
※乾燥時間の目安は、夏季(30℃)約3時間/冬季(4℃)約7時間
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747996TN-A001OD(7.5Y3/1)車両等のボディに発生した錆に1020mL
オープン
取扱い終了
返品不可
28748005TN-B001黒(N2)車両の下回りに発生した錆に1020mL
オープン
取扱い終了
返品不可
28748014TN-Y001黄(7.5Y8.5/13)ローリー、フォークリフト等に発生した傷、錆に1020mL
オープン
取扱い終了
返品不可
28748030TN-S001銀(N6.5)配管パイプ等に発生した錆に840mL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする