付属品TYPE-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AC電源、VGAケーブル、スタンド、ミニスタンド表面処理グレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×101×21(突起含まず)コントラスト比1200:1解像度1920×515視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)VESAマウント(mm)75×75スピーカー内蔵:ステレオ比率37.2:10給電方式USB Type-Cアスペクト比37:10映像入力USB Type-C/HDMI/VGAモニターサイズ12.6型パネル駆動方式IPS内容量1個