GROOVY
HDMI変換アダプタ
信号を双方向伝送可能です。
劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状
HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス)
加工
金メッキ端子
対応
デジタル、シングルリンク
解像度
最大1920×1080/60Hz
オス形状
DVI-D 24ピン
メス形状
HDMI(Type-A)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28749238
GR-HDMIDVI24
¥
619
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください