HDMI延長コネクタ

HDMI延長コネクタ - GROOVY

お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。
劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。

寸法(mm)28×21.5×11.5質量(g)10コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)解像度最大 4K30Hz、1080P/60Hzメス形状HDMI(Type-A)変換タイプメス-メス総延長距離(m)合計5以内内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749247GR-HDMIEXFF
437
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする