CAPTAIN STAG
リフレクト ウィンドスクリーン
風を防ぐウィンドスクリーンと、熱を反射するリフレクターの2つの効果。
材質
ステンレス鋼
サイズ
M
質量(g)
1200
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
800×350×5
収納寸法(mm)
430×200×厚さ30(バッグ収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28751015
UG-3298
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください