マクストラプラス エキスパートフォーホットドリンクス交換用フィルター Pack 3
温かい飲み物(紅茶、緑茶、コーヒーなど)がまろやかな味わいに。
主な除去物質:塩素、水アカ、鉛や銅などの金属類
水アカの除去率が50%向上 ※マクストラプラスPurePerformance(ピュアパフォーマンス)との比較。(DIN10521の基準による)
総ろ過水量:150L
交換目安:4週間に1回(1日5.3L使用の場合)
ブリタのポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプを除く)
- 幅(mm)
- 100
- 質量(kg)
- 0.121
- 高さ(mm)
- 75
- 奥行(mm)
- 57
- 交換目安
- 4週間(1日5.3L使用の場合)
- 浄水能力
- 8項目除去
- ろ過能力(L)
- 150
- 内容量
- 1個
注意
※温水は使用しないでください。商品説明動画
ブリタ マクストラプラス Expert for hot drinks (エキスパート) カートリッジで水道水をおいしい水に!温かい飲み物を楽しみたい方におすすめ。
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ









