曜日別特売

スタイル マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ3個付き

スタイル マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ3個付き - ブリタ・ジャパン

サステナブルな素材:バイオベース素材※60%配合
※バイオベース:材料、製品の一部が再生可能なバイオマス資源(植物)由来であること。
本体、ファンネル、フリップ式のふたにマスバランス方式を採用
ISCCPLUSマスバランス認証取得:全製造工程において、バイオベース原料の追跡が可能。
グッドデザイン賞受賞
カートリッジ3個入りでお得
3色でカートリッジ使用状況をお知らせ:LEDスマートライトの表示でカートリッジの交換時期が分かるので、いつでもおいしい水が飲めます。
簡単注水:フリップトップ式で片手で簡単に注水できます。
人間工学に基づいたデザイン:使いやすさを第一にデザインした注ぎ口に、握りやすくデザインされた取っ手。
全容量2.4L、ろ過水容量1.26L
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。

材質
(浄水器本体)ASA樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム、メタクリルスチレン、ポリプロピレン
幅(mm)
241
質量(kg)
0.596
高さ(mm)
274
奥行(mm)
105
容量(L)
ろ過水:1.26
全容量(L)
2.4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783380KBSTCB3Qパウダーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
28783389KBSTCG3Qパウダーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28783380KBSTCB3Q61506946KBSTCB3MKBSTCB3Q ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506946ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン1個
¥4,798
税込¥5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする