曜日別特売

マレーラ マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き

マレーラ マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き - ブリタ・ジャパン

簡単開閉:フリップトップ式のふただから片手で注水可能
いつも新鮮でおいしい水:便利なブリタ液晶メモが4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます
全容量2.4リットル、ろ過水容量1.15リットル
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。

材質
(浄水器本体)ASA樹脂、メタクリルスチレン
幅(mm)
258
質量(kg)
0.527
高さ(mm)
258
奥行(mm)
105
容量(L)
ろ過水:1.15
全容量(L)
2.4
食器洗浄機
対応(ふたを除く)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783364KBMLCW1Q
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブリタ ポット型浄水器 マレーラの魅力とは? ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28783364KBMLCW1Q61506937KBMLCW1MKBMLCW1Q ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506937ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン1個
¥3,988
税込¥4,387
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする