ボトル型浄水器
どこでも水を注ぎ足せるスタイリッシュなボトルで、ピュアな味わいを
容量600mlサイズ。安心安全なBPAフリー。
洗いやすく、食洗機でも洗浄できます
交換用カートリッジはマイクロディスク浄水フィルター
ふたでしっかりロック。広口ボトルだから、冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使える。
グッドデザイン賞受賞
- 材質
- ポリプロピレン、ポリエチレン、コポリエステル
- 幅(mm)
- 74
- 質量(kg)
- 0.17
- 高さ(mm)
- 230
- 奥行(mm)
- 74
- 容量(L)
- 0.6
- ろ過流量
- 0.1L/分
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ブリタ ボトル型浄水器の魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28783285 | KBVICB12 | 61506964 | KBVNCB2 | ![]() | ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトブルー:600ml カートリッジ 2個付き | ブリタ・ジャパン | 1個 | ¥1,688 税込¥1,857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28783294 | KBVICP12 | 61506980 | KBVNCG2 | ![]() | ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き | ブリタ・ジャパン | 1個 | ¥1,688 税込¥1,857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28783310 | KBVICL12 | 61506989 | KBVNCR2 | ![]() | ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き | ブリタ・ジャパン | 1個 | ¥1,688 税込¥1,857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |









