曜日別特売

アルーナXL ブルー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き

アルーナXL ブルー マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き - ブリタ・ジャパン

たくさん使えるから料理に最適
いつも新鮮でおいしい水:便利なブリタ液晶メモが4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます
XLサイズ(全容量3.5リットル、ろ過水容量1.75リットル)
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。

材質
(浄水器本体)ASA樹脂、メタクリルスチレン
幅(mm)
245
質量(kg)
0.602
高さ(mm)
254
奥行(mm)
145
容量(L)
ろ過水:1.75
全容量(L)
3.5
食器洗浄機
対応(ふたを除く)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783416KBALXB1Q
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブリタ ポット型浄水器 アルーナXLの魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする