ファン マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き
コンパクトサイズ:冷蔵庫のドアポケットに収納可能
簡単に開閉できるスイング式のフタ
カップアイコンで飲みたい分だけろ過できる
いつも新鮮でおいしい水:便利なブリタ液晶メモが4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます
全容量1.5リットル、ろ過水容量1.0リットル
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。
- 材質
- (浄水器本体)ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 173
- 質量(kg)
- 0.35
- 高さ(mm)
- 245
- 奥行(mm)
- 91
- 容量(L)
- ろ過水:1.0
- 全容量(L)
- 1.5
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ブリタ ポット型浄水器 ファンの魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ









