なんでもプシュプシュ

なんでもプシュプシュ - タイガークラウンなんでもプシュプシュ - タイガークラウンなんでもプシュプシュ - タイガークラウンなんでもプシュプシュ - タイガークラウンなんでもプシュプシュ - タイガークラウン

アイシングでクッキーやカップケーキにいろいろデコレーション。
取り替え簡単!7つの絞り口付。
キャップ付で保存に便利。

用途クッキーやお弁当のデコレーションに。セット内容容器2種類各2本(スリムタイプΦ44×175・アコーディオンタイプΦ55×126)、口金7種類(丸型・花形2種・ばら型・貝型・葉型・リボン型)、キャップ4個材質本体/軟質ポリエチレン、その他/ポリプロピレン質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×175耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-30、耐熱/120、耐冷/-20内容量1個
注意
※直接火にあてないで下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※製品が熱くなり本体の変形ややけどの恐れがあります。
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納して下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗わないで下さい。
※キズがつく恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28849627#1039
1,200
1,088
1,197(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする