タイガークラウン
オーブン用天板 250×290
熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。
オーブン台としても使えますので、お菓子作りのほか、お料理にも使えます。
材質
スチール
容量(mL)
1.6
質量(g)
680
外寸(mm)
280×320×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×290×23
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
内容量
1枚
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850476
#1257
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください