曜日別特売

Albrid セパトタルト型

Albrid セパトタルト型 - タイガークラウンAlbrid セパトタルト型 - タイガークラウンAlbrid セパトタルト型 - タイガークラウンAlbrid セパトタルト型 - タイガークラウンAlbrid セパトタルト型 - タイガークラウンAlbrid セパトタルト型 - タイガークラウンAlbrid セパトタルト型 - タイガークラウンAlbrid セパトタルト型 - タイガークラウン

底抜けタイプは、取り出しにとても便利です。
キッシュやフルーツタルトなど具材次第でメインにもおやつにもなります。
熱伝導率の高いアルミニウムで型抜けがよく、こびりつきにくく、洗うのも簡単なフッ素樹脂を2度塗りしています。

仕様ウェーブ数:32材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート)品名・タイプタルト型内容量1個
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855026#527045052148×38114×06
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28855035#527175082180×40143×06
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
28855044#52721400128226×46191×06
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする