ストレッチ長袖シャツ

ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡ストレッチ長袖シャツ - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
「留める」と「外す」を選べる衿隠しボタンダウン仕様
背中には腕の動きをサポートするアクションプリーツ(メッシュ仕様)付き
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
深さのある両胸ファスナー付き縦ポケット
背中と両袖に視認性を上げる反射パイピング付き
肩は荷担ぎしても破れにくい丈夫なアーマーパット仕様
左胸にマジックテープ付き縦ポケット&落下防止コードループ付き
春夏素材使用

用途建設業、土木業、農林業、現場作業全般種別長袖シャツ混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28836957A-6078アッシュSS1004056
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28836966A-6078アッシュS1044258
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28836975A-6078アッシュM1084460
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28836984A-6078アッシュL1124662
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837000A-6078アッシュLL1164864
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837009A-6078アッシュ3L1205065
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837018A-6078アッシュ4L1265265
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837027A-6078アッシュ5L1345465
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837036A-6078インディゴSS1004056
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837045A-6078インディゴS1044258
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837054A-6078インディゴM1084460
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837070A-6078インディゴL1124662
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837079A-6078インディゴLL1164864
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837088A-6078インディゴ3L1205065
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837097A-6078インディゴ4L1265265
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837106A-6078インディゴ5L1345465
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837115A-6078グラファイトSS1004056
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837124A-6078グラファイトS1044258
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837140A-6078グラファイトM1084460
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837149A-6078グラファイトL1124662
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837158A-6078グラファイトLL1164864
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837167A-6078グラファイト3L1205065
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837176A-6078グラファイト4L1265265
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
28837185A-6078グラファイト5L1345465
9,000
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする