裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ)

裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
汗をかいてもべとつきにくい裏綿素材使用
ポケットが多く抜群の収納力
フラッシュカラーに黒を廃色したバイカラータイプ
JIS帯電防止規格T8118合格品
長財布も入る右胸ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク&アクションプリーツ入り

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別半袖ブルゾン混率(%)裏綿トロピカル ポリエステル85、綿44機能帯電防止、消臭内容量1着
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28840536A-8080ネイビーSS1084422
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840545A-8080ネイビーS1124623
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840554A-8080ネイビーM1164824
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840570A-8080ネイビーL1205025
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840579A-8080ネイビーLL1245226
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840588A-8080ネイビー3L1285426
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840597A-8080ネイビー4L1345627
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840606A-8080ネイビー5L1426027
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840615A-8080ネイビー6L1506427
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840624A-8080ネイビー7L1586827
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840640A-8080シルバーSS1084422
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840649A-8080シルバーS1124623
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840658A-8080シルバーM1164824
7,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
28840667A-8080シルバーL1205025
7,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
28840676A-8080シルバーLL1245226
7,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
28840685A-8080シルバー3L1285426
7,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
28840694A-8080シルバー4L1345627
7,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
28840710A-8080シルバー5L1426027
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840719A-8080シルバー6L1506427
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840728A-8080シルバー7L1586827
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840737A-8080ブルーSS1084422
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840746A-8080ブルーS1124623
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840755A-8080ブルーM1164824
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840764A-8080ブルーL1205025
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840780A-8080ブルーLL1245226
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840789A-8080ブルー3L1285426
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840798A-8080ブルー4L1345627
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840807A-8080ブルー5L1426027
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840816A-8080ブルー6L1506427
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
28840825A-8080ブルー7L1586827
7,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする