裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ)

裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡裏綿長袖ブルゾン(バイカラータイプ) - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
汗をかいてもべとつきにくい裏綿素材使用
ポケットが多く抜群の収納力
フラッシュカラーに黒を廃色したバイカラータイプ
JIS帯電防止規格T8118合格品
長財布も入る右胸ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク&アクションプリーツ入り

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別長袖ブルゾン混率(%)裏綿トロピカル ポリエステル85、綿44機能帯電防止、消臭内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28840834A-8081ネイビーSS1084451
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840850A-8081ネイビーS1124653
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840859A-8081ネイビーM1164855
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840868A-8081ネイビーL1205057
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840877A-8081ネイビーLL1245259
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840886A-8081ネイビー3L1285460
7,900
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
28840895A-8081ネイビー4L1345660
7,900
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
28840904A-8081ネイビー5L1426061
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840920A-8081ネイビー6L1506461
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840929A-8081ネイビー7L1586862
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840938A-8081シルバーSS1084451
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840947A-8081シルバーS1124653
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840956A-8081シルバーM1164855
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840965A-8081シルバーL1205057
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840974A-8081シルバーLL1245259
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840990A-8081シルバー3L1285460
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28840999A-8081シルバー4L1345660
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841008A-8081シルバー5L1426061
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841017A-8081シルバー6L1506461
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841026A-8081シルバー7L1586862
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841035A-8081ブルーSS1084451
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841044A-8081ブルーS1124653
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841060A-8081ブルーM1164855
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841069A-8081ブルーL1205057
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841078A-8081ブルーLL1245259
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841087A-8081ブルー3L1285460
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841096A-8081ブルー4L1345660
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841105A-8081ブルー5L1426061
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841114A-8081ブルー6L1506461
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
28841130A-8081ブルー7L1586862
7,900
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする