CORELLE(コレール)
コレールノーブルイエロー 大皿
爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
形状
丸
材質
全面積層強化ガラス
食器洗浄機
可
電子レンジ
可
色
白
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
20
質量(g)
347
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28866400
CP-1756
260
20
¥
11,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください